ケニス
ケニスの 分溜・分離・抽出・ろ過
ケニスの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ケニスの 定性ろ紙
ワットマン 定性ろ紙
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
68389852
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
試料に含まれる物質の検出・同定に使われる一般仕様のろ紙です。
用途
試料に含まれる物質の検出・同定
寸法(mm)
Φ240
グレード
1
厚さ(μm)
180
質量(g/m
2
)
88