曜日別特売
MY1MW50G-2450-Z73Z MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 SMC 68390727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付MY1MW50G-2450-Z73Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・リード線・右側ストローク調整ユニットなど1746種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
2450
リード線(m)
(Z) 5
右側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
注文コード
68390727
品番
MY1MW50G-2450-Z73Z
参考基準価格(税別)¥297,660販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
2450
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
ガイド追記号
(M) すべり軸受ガイド形
サイドシール
(-) なし
右側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
左側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
仕様
オートスイッチ:Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする