曜日別特売
MY1MW63G-2500 MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 SMC 68391323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付MY1MW63G-2500

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・リード線・右側ストローク調整ユニットなど1746種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
2500
リード線(m)
-
右側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
注文コード
68391323
品番
MY1MW63G-2500
参考基準価格(税別)¥390,060販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
¥349,800
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
2500
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
ガイド追記号
(M) すべり軸受ガイド形
サイドシール
(-) なし
右側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
左側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする