Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
Merck(メルクミリポア)の 定性ろ紙
ナイロンネットフィルタ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
直径(Φmm)
25
注文コード
68392284
品番
NY3002500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
直径・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。 広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。 EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。
直径(Φmm)
25
材質
ナイロン6.6
色
白色無地
温度範囲(℃)
-40〜115(乾燥時)
網目
30μm