曜日別特売
SLGP05010 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア) 68392905

滅菌用マイレクス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
形状S
内容量1箱(10個)注文コード68392905品番SLGP05010
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。

穴径(μm)0.22有効ろ過面積(cm2)19.6直径(Φmm)50形状S最高使用圧力(kPa)345残液量(μL)1000以下-滅菌γ線材質(フィルター)GPろ過量目安(mL)4000材質(ハウジング)MBS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする