曜日別特売
SLLG013SL 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア) 68392993

滅菌用マイレクス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
直径(Φmm)13
有効ろ過面積(cm2)0.65
形状C
内容量1箱(100個)注文コード68392993品番SLLG013SL
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

化学適合性(耐薬品性)が非常に高く、タンパク質吸着性も低いフィルタです。

穴径(μm)0.2有効ろ過面積(cm2)0.65直径(Φmm)13形状C最高使用圧力(kPa)689残液量(μL)25以下滅菌EO材質(フィルター)LGろ過量目安(mL)10材質(ハウジング)HDPE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする