Merck(メルクミリポア)
滅菌用マイレクス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(50個)
直径(Φmm)
25
13
25
有効ろ過面積(cm
2
)
3.9
0.65
3.9
形状
B
C
B
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
68393002
品番
SLLG025SS
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
化学適合性(耐薬品性)が非常に高く、タンパク質吸着性も低いフィルタです。
穴径(μm)
0.2
有効ろ過面積(cm
2
)
3.9
直径(Φmm)
25
形状
B
最高使用圧力(kPa)
689
残液量(μL)
100以下
色
白
滅菌
EO
材質(フィルター)
LG
ろ過量目安(mL)
100
材質(ハウジング)
HDPE