曜日別特売
SLLHC13NL ICマイレクスフィルタユニット Merck(メルクミリポア) 68393517

ICマイレクスフィルタユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)直径(Φmm)13注文コード68393517品番SLLHC13NL
参考基準価格(税別)¥47,700販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

外部からのイオンコンタミネーションを最小限に抑えたイオンクロマトグラフィー用シリンジフィルタです。 低吸着メンブレンにより、明瞭なイオンクロマトグラムが得られます。 個別包装でしっかり密閉されており、外部からのコンタミネーションを抑さえます。

形状C直径(Φmm)13穴径(μm)0.45滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする