曜日別特売
28530 シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) ジーエルサイエンス 68393797

シリンジフィルタ(GLクロマトディスク)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
穴径(μm)0.45
フィルター直径(Φmm)4
タイプ非水系
有効ろ過面積(cm2)0.07
内容量1箱(100個)注文コード68393797品番28530
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。

穴径(μm)0.45有効ろ過面積(cm2)0.07フィルター直径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.49残液量(μL)10以下タイプ非水系滅菌EOGガス滅菌:可、オートクレーブ:可材質(フィルター)PTFE処理量(mL)1以下(目安)材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)アズワン品番61-3526-65

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする