曜日別特売
NY025080 MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) MS(Membrane Solutions) 68394007

MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
穴径(μm)0.8
フィルター直径(Φmm)25
タイプナイロンメンブレン(水・溶剤両用)
内容量1箱(100個)注文コード68394007品番NY025080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000

コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。

穴径(μm)0.8フィルター直径(Φmm)25接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップタイプナイロンメンブレン(水・溶剤両用)材質(ハウジング)PPオートクレーブの可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68394007NY02508035587377NY025080NY025080 ナイロンシリンジフィルター MS(Membrane Solutions) 35587377ナイロンシリンジフィルターMS(Membrane Solutions)1箱(100個)
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする