Merck(メルクミリポア)
アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(8個)
1箱(8個)
1箱(24個)
1箱(96個)
1箱(500個)
分画分子量(NMWL)
30000
10000
30000
100000
3000
50000
種別
アミコンウルトラ-4
アミコンウルトラ-4
アミコンウルトラ-15
アミコンウルトラ-0.5
アミコンウルトラ-2
ろ過面積(cm
2
)
3
3
7.6
1
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
68394698
品番
UFC803008
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
分画分子量(NMWL)
30000
ろ過面積(cm
2
)
3
種別
アミコンウルトラ-4
フィルターサイズ(mm)
Φ17.2×73.4
最大遠心力(xg)
スイング4000、固定7500
材質(フィルター)
ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
チューブサイズ(mm)
Φ17.3×124
処理量
4mL→30~70μL
サンプル量(mL)
4
注意
※アセトン、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エチル、ピリジン、テトラヒドロフラン、トルエンへの使用はおすすめできません。