アイトス
アイトスの 安全ベスト・タスキ
アイトスの 安全ベスト
アイトスの ベスト型 安全ベスト
トリコットベスト AZ-8701
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68394733
品番
AZ8701
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
地域の安全対策にも対応できるセーフティアイテム。
種類
ベスト型
サイズ
F
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
70
色(本体)
オレンジ
仕様
反射テープ、(前立て)マジックテープ
テープ地色
シルバー
混率(%)
ポリエステル100
生地
トリコット
色番
063
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。