メッシュベスト AZ-8700

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68394785 品番 AZ8700
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

地域の安全対策にも対応できるセーフティアイテム。

種類ベスト型 サイズ3L 胸囲(cm)105〜140 肩幅(cm)40 着丈(cm)66 色(本体)ブルー 仕様左右ポケット、反射テープ、(ウエスト部)マジックテープ 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) テープ地色シルバー 混率(%)ポリエステル100 生地メッシュ 色番006
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
工場立ち入り時
製造業

まだ購入したばかりなのでゴワ付きますが、素材がメッシュになっていてこれkらの熱い時期は涼しいで良かったです。
ポケットも2個ついているので便利そうです。
色もダークで良い。

対象商品:
68394821
2021-05-24
用途:
現場作業
その他業種

脱着が楽で通気性も良く快適でした。
蛍光色で視認性もバッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする