Merck(メルクミリポア)
アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(24個)
1箱(8個)
1箱(24個)
1箱(96個)
1箱(500個)
分画分子量(NMWL)
10000
10000
30000
100000
3000
50000
種別
アミコンウルトラ-2
アミコンウルトラ-4
アミコンウルトラ-15
アミコンウルトラ-0.5
アミコンウルトラ-2
ろ過面積(cm
2
)
1
3
7.6
1
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
68395093
品番
UFC201024
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
分画分子量(NMWL)
10000
ろ過面積(cm
2
)
1
種別
アミコンウルトラ-2
フィルターサイズ(mm)
Φ15.9×70.7
最大遠心力(xg)
スイング4000、逆遠心1000
材質(フィルター)
ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
チューブサイズ(mm)
Φ15.9×119.7
処理量
2mL→15~70mL
サンプル量(mL)
2
注意
※アセトン、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エチル、ピリジン、テトラヒドロフラン、トルエンへの使用はおすすめできません。