曜日別特売
UFC203024 アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア) 68395102

アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(24個)
分画分子量(NMWL)30000
種別アミコンウルトラ-2
ろ過面積(cm2)1
内容量1箱(24個)注文コード68395102品番UFC203024
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。

分画分子量(NMWL)30000ろ過面積(cm2)1種別アミコンウルトラ-2フィルターサイズ(mm)Φ15.9×70.7最大遠心力(xg)スイング4000、逆遠心1000材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PPチューブサイズ(mm)Φ15.9×119.7処理量2mL→15~70mLサンプル量(mL)2
注意
※アセトン、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルム、酢酸エチル、ピリジン、テトラヒドロフラン、トルエンへの使用はおすすめできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする