Merck(メルクミリポア)
ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(25個)
ろ過面積(cm
2
)
0.8
注文コード
68395206
品番
UFC40HV25
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
ろ過面積・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。
ろ過面積(cm
2
)
0.8
適合
ロータ/15mL(固定アングル)
種別
ウルトラフリーCL
寸法(mm)
Φ16.3×77
色
赤
材質
(リザーバーバイアル)ポリプロピレン
穴径(μm)
0.45
材質(フィルター)
デュラポア(親水性PVDF)
ホールドアップ容量(μL)
10以下
最大遠心力(xg)
5000
処理量
2.0mL
サンプル量(mL)
2