Merck(メルクミリポア)
ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(250個)
ろ過面積(cm
2
)
0.2
注文コード
68395285
品番
UFC30HVNB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
この商品は
ろ過面積・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。
ろ過面積(cm
2
)
0.2
適合
ロータ/1.5mL(固定アングル)
種別
ウルトラフリーMC
寸法(mm)
Φ10.6×45
色
赤
材質
(リザーバーバイアル)ポリプロピレン
穴径(μm)
0.45
材質(フィルター)
デュラポア(親水性PVDF)
ホールドアップ容量(μL)
5以下
最大遠心力(xg)
12000
処理量
0.5mL
サンプル量(mL)
0.5