DC電源プラグ 3.0A 34.0 V 1.98mm 6.0mm 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード68395734 品番NES 1 GRAU
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

電源プラグの直径は 2.15 mm です
NES 1 と入力します。 2 極、2.15 mm 穴、グレー

仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:1.98mm●外径:6.0mm●定格電圧:34.0 V●幅:21.0mm●ピン径:2.0mm●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:NEB/J●コード番号:190-3271 アズワン品番65-7764-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする