DILヘッダ 20ピン 2.54mm ピッチ 1箱 80個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(80個) 注文コード68395847 品番2-216093-0
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

TE Connectivity 2-216093-0コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、コネクタシステム:電線対基板、コネクタ及びハウジングタイプ:プラグ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、ワイヤ及びケーブル、極数:20、基板実装方向:垂直、列数:2、基板コンタクト終端領域めっき材料:スズ、コンタクト電流定格(最大):1 A、基板終端処理方法:スルーホール、はんだ ワイヤ及びケーブルの終端方法:圧接圧着( IDC )、基板実装保持:なし、かん合保持:なし、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色

仕様●極数:20●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●ピッチ:2.54mm●結線方法:はんだ●実装タイプ:スルーホール●ハウジング材質:熱可塑ポリエステル●定格電流:1A●定格電圧:250 V ac●適用ピン・コンタクト:スタンダード●幅:6.7mm●コード番号:185-9276 アズワン品番65-7713-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする