曜日別特売
155-0045 メンブレンフィルタユニット Thermo Fisher Scientific 68396536

メンブレンフィルタユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
フィルター穴径(μm)0.45
材質(フィルター)セルロースアセテート(SFCA)
フィルター容量(mL)150
内容量1ケース(12個)注文コード68396536品番155-0045
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥23,460販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

サンプル保護とろ過効率を向上させることができるメンブレンフィルタユニットです。 ニトロセルロース(CN)信頼性が高く、緩衝液や溶液の一般的なろ過に適しています。 セルロースアセテート(SFCA)低タンパク吸着性に優れ、標準的な膜よりも溶出物が少ないです。 ポリエーテルサルフォン(PES)溶出物が少なく、細胞培養培地、血清などの滅菌ろ過に最適です。 ナイロン(NYL)最も溶出物が少ないフィルタです。アルコール耐性も優れています。

滅菌γ線滅菌済フィルター容量(mL)150フィルター穴径(μm)0.45フィルター直径(Φmm)50材質(フィルター)セルロースアセテート(SFCA)アズワン品番64-5229-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする