FCT - A MOLEX COMPANY
FCT - A MOLEX COMPANYの PCアクセサリー
FCT - A MOLEX COMPANYの ケーブル
FCT - A MOLEX COMPANYの 変換・延長アダプタ
D-Sub バックシェエル 173111 シリーズ 15 極 シルバー 1箱 100個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
68396985
品番
FMH2 / 1731110087
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥157,000
サイズ 2 の D-sub コネクタ用 FCT 金属バックシェルは、亜鉛ダイキャスト素材製です。ハロゲンフリー 動作温度: -35 → +100 ℃ 非防水
仕様
●極数:15●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:173111●コード番号:207-5888
アズワン品番
65-7614-89