曜日別特売
S-5 透析用セルローズチューブ(ヴィスキングチューブ) ケニス 68397148

透析用セルローズチューブ(ヴィスキングチューブ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)19.1
内容量1個注文コード68397148品番S-5
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

水に対してほとんど永久的な耐性を示します。水および低分子は自由に透過しますが、タンパク質のような高分子化合物、細菌などは透過しません。濃縮・脱塩・透析に使用できます。

用途濃縮・脱塩・透析直径(Φmm)19.1長さ(m)5平面幅(mm)33.3分画分子量約12000~14000(孔径50オングストローム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68397184
2020-02-07
用途: 理科実験
教育・研究機関

化学の、コロイドの透析実験に使いました。
手頃な値段で買えたので、良かったです。
ありがとうございました。

対象商品 : 68397148
2019-11-09
用途: 分析試料の精製時
製造業

品質試験に使うのに、安価で、早く手に入ったので助かりました。

対象商品 : 68397184
2018-10-02
用途: 実験に使用
その他業種

腸の役割を確認する実験が成功しました。糖分が吸収するかどうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする