曜日別特売
M24308/4-4F D-subコネクタ 37極 オス パネルマウント AMPHENOL 68397728

D-subコネクタ 37極 オス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68397728品番M24308/4-4F
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。37 ピンがあります。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています

仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3494アズワン品番65-7519-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする