紫外線ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68397963 品番UV-BOX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000

長・短波2種の光源を内蔵したポータブルタイプの暗箱です。

材質スチール鋼板、反射板のみステンレス 寸法(mm)250×210×200 電源AC100V・50/60Hz ランプGL-6:6W殺菌灯、最大波長253.7nm、FL-6BL-B:6Wブラックライト、最大波長352nm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする