Eclypse Z7 Zynq-7000開発ボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68399006 品番410-393
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Zynq-7020を搭載したFPGA開発ボード
Xilinx社製のZynq-7020 SoCを搭載し、SYZYGY規格を採用したFPGAの開発ボードです。
Zynq-7020は、Arm Cortex-A9 MPのデュアルコアとFPGAロジックを組み合わせたデバイスです。
Eclypse Z7は、最大667MHzで動作し、1GBのメモリを搭載しています。
SYZYGY規格はPmod規格よりも高速なインターフェースで、Zmod拡張ボードをプラグインすることにより、エッジコンピューティン

仕様●Zynq-7000 APSoC:667MHzデュアルコアCortex-A9プロセッサ●メモリ:1GB DDR3L(32ビットバス、1066MT/s)●マイクロSDカードスロット●電源:12V/5Aの外部電源を使用●ギガビットイーサネットPHY●ホスト/デバイス/OTG機能を備えたUSB2.0 PHY付きmicroUSB-ABポート●Zmodポート:SYZYGY標準インターフェース仕様に準拠した2つのポート●(1ポートあたり8点の差動I/O、シングルエンドI/O 16点/ポート)●Pmodポート:2つの1 アズワン品番67-0360-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする