6000シリーズコンビネーション用吸収缶

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード68399274 品番6002/5911-S1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。
粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。
ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。

ガスの種類有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用、酸性ガス用 破過時間(有機ガス用)133分、(ハロゲンガス用)537分、(亜硫酸ガス用)237分、(酸性ガス用)1370分 防塵機能あり 国家検定合格番号TN272/TN273/TN274 適合マスク防毒マスク 面体6000・6000F・6500シリーズ、FF-400シリーズ 粒子捕集効率(%)80以上(平均実測値) 質量(g)112 用途有機溶剤取扱作業他 付属品ろ過材、リテイナー トラスコ品番437-1160 種別吸収缶 通気抵抗(Pa)168

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:137

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする