AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
Female insert 4+PE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68399435
品番
C146 10B006 102 5
参考基準価格(税別)
¥9,560
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:42A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8633
アズワン品番
65-7587-56