※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)140 チューブ内径(Φmm)16 仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード68400003 品番MY1B16-140-M9BL
参考基準価格(税別)¥41,090 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など1761種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(-) 調整ユニットなし 左側ストローク調整ユニット(-) 調整ユニットなし 仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)140 配管形式(-) 標準形 チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする