F-PANEL H型2連結展開 W90×H135 2連結+エンド展開W90セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68400099 品番61-760-93-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520,000

什器セットがまるごと買えます。
売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。
存在感のある木製パネルが売り場のグレードを高めます。

仕様●セット内容●▼パネル(61-421-53-2):W90cm ×4●▼木棚セット(61-554-46-2):W90×D30cm ×2●▼木棚セット(61-751-47-2):W90×D35cm ×2●▼木棚セット(61-777-37-2):W90×D40cm ×12●▼コの字テーブル付きトロッコW90cm用(61-421-56-2)×2●▼木製深型収納トロッコW90cm用(61-423-78-2)×4 アズワン品番67-2189-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする