※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)16
仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68400238
品番MY1B16-200A6A-M9BW
参考基準価格(税別)¥46,150
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など1761種類から選べます
他の種類を見る