※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)640
チューブ内径(Φmm)16
仕様オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68401577
品番MY1B16-640-A93
 
参考基準価格(税別)¥44,550
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など1761種類から選べます
他の種類を見る