※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)650
チューブ内径(Φmm)16
仕様オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68401586
品番MY1B16-650-A93L-XC67
参考基準価格(税別)¥52,750
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など1761種類から選べます
他の種類を見る