CSR310S-PW エンジンチェンソー パワーシャープ付 BIGM(丸山製作所) 68402643

CSR310S-PW エンジンチェンソー パワーシャープ付 BIGM(丸山製作所) 68402643 CSR310S-PW エンジンチェンソー パワーシャープ付 BIGM(丸山製作所) 68402643 CSR310S-PW エンジンチェンソー パワーシャープ付 BIGM(丸山製作所) 68402643

エンジンチェンソー パワーシャープ付

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68402643 品番CSR310S-PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【パワーシャープ(自動目立)】
5秒で目立が可能な『パワーシャープ』仕様のチェンソー。
従来の目立は経験と手間が必要でしたが、パワーシャープであれば誰でも速攻の5秒目立が可能です。

寸法(mm)(ガイドバー)350 タイプリヤハンドル 付属品プラグレンチ 仕様ハイブリッド防振機構、チェン張りが簡単なインテンズバー仕様、(ソーチェン)PS52 質量(kg)3.3 使用燃料2サイクル混合ガソリン 燃料タンク容量(L)0.24 オイルタンク(L)0.18 スパークプラグCJ8Y エンジン形式2サイクルエンジン 排気量30.1cc

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68402634
2018-01-26
用途:
庭の木斬り
カラオケ ここ 様

シャープナーがついているので便利 あまり石とかを気にしなく切れる

対象商品:
68402634
2016-01-13
用途:
立木伐採
農・林・水産業

本体は問題ないのですが、チェーンの切れ味がすぐに落ちてしまう。
ガソリン給油のたびにパワーシャープを使って目立てしなければならないのでチェーンがダメになるのが早い。

1人が参考にしています
対象商品:
68402643
2015-10-26
用途:
解体工事の木材の切断作業。
太田電機設備有限会社 様 (建設業・工事業)

一般的販売されている品物方が安い物が多かった、よく調べて購買した方が良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
68402634
2016-03-05
用途:
伐採作業
農・林・水産業

ソーチェーンの切れ味がすぐ悪くなる。(目立ては短時間で楽だが)
直径10〜15cm程度のの馬目樫を1本切ると切れ味が一気に悪くなるので目立てが必要になる。
以前は日立のエンジンチェンソーを使っていたが目立ては面倒だが5シーズン(11〜3月)でソーチェーン2本だったのが
このソーチェーンは1シーズン持たないうえに目立て砥石付きの替刃しかないので非常に高価。
目立てが楽に釣られて購入したが維持費が非常に高価なものになってしまうので購入は要注意。
5シーズン使うと仮定してソーチェーンは7〜8本必要になる。費用的には¥40,000−程度必要になる。最悪!
ソーチェーンのみの単品販売がないととても維持できない商品。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えるとともに、今後の商品ラインナップの参考にさせて頂きます。

対象商品:
68402634
2014-10-07
用途:
樹木の伐栽

エンジン故障の場合の修理は どこでするか心配です

2人が参考にしています
対象商品:
68402634
2013-11-19
用途:
立ち木の伐採等

エンジンの始動に手こずったけれど、エンジンがかかれば操作性は、良いかも。ただ切りくずが、機械に付着し掃除しにくいので、機械の正面にカバーをつけるとか、ボディの繋ぎめに切りくずが入らないようにしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする