ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの セルカルチャー
ファルコン セルカルチャープレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
ウェル数
96
注文コード
68404945
品番
3072
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ウェル数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ガスプラズマ表面処理により、細胞の均一な増殖が可能です。
ウェル数
96
培養面積(cm
2
)
0.32
材質
ポリスチレン
滅菌
ガンマ線照射済
液量(mL)
0.3