ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの セルカルチャー
ファルコン セルカルチャープレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
ウェル数
6
注文コード
68404997
品番
3046
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ウェル数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ガスプラズマ表面処理により、細胞の均一な増殖が可能です。
ウェル数
6
培養面積(cm
2
)
9.6
材質
ポリスチレン
滅菌
ガンマ線照射済
液量(mL)
15.5