ファルコン セルカルチャープレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) ウェル数24 注文コード68405006 品番3047
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はウェル数など7種類から選べます 他の種類を見る

ガスプラズマ表面処理により、細胞の均一な増殖が可能です。

ウェル数24 培養面積(cm2)1.88 材質ポリスチレン 滅菌ガンマ線照射済 液量(mL)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする