IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の バイオ・食品(菌)関連用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 培養用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の セルカルチャー
組織培養マルチウェルプレート(IWAKI)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
68405042
品番
3830
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
ウェル数
48
培養面積(cm
2
)
0.76
材質
ポリスチレン
形状
平底、フタ付
滅菌
放射線照射済
液量(mL)
1.33