IWAKI(AGCテクノグラス)
組織培養マルチウェルプレート(IWAKI)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
1箱(50枚)
1箱(10枚)
ウェル数
48
12
24
48
培養面積(cm
2
)
0.76
3.8
2.0
0.76
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
68405067
品番
3830-048-MYP
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
ウェル数
48
培養面積(cm
2
)
0.76
材質
ポリスチレン
形状
平底、フタ付
滅菌
放射線照射済
液量(mL)
1.33