IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の バイオ・食品(菌)関連用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 培養用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の セルカルチャー
組織培養マルチウェルプレート(IWAKI)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
ウェル数
6
注文コード
68405076
品番
3810-006-MYP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
ウェル数・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
ウェル数
6
培養面積(cm
2
)
9.4
材質
ポリスチレン
形状
平底、フタ付
滅菌
放射線照射済
液量(mL)
16