ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの セルカルチャー
細胞培養プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
ウェル数
6
注文コード
68405094
品番
MS-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,150
この商品は
ウェル数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
接着細胞タイプは、表面に物理的親水処理を行い、初期接着性・増殖性を向上させています。 浮遊細胞タイプは、細胞回収時におけるダメージや損失を最小限におさえることができるノントリートメントタイプです。
ウェル数
6
培養面積(cm
2
)
9.2
材質
ポリスチレン
形状
平底、フタ付
タイプ
接着
滅菌
放射線照射済
液量(mL)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68405094
MS-06
46870049
MS-80060
細胞培養用マルチプレート
スミロン
1ケース(50本)
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました