細胞培養プレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) ウェル数12 注文コード68405112 品番MS-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,500
この商品はウェル数など8種類から選べます 他の種類を見る

接着細胞タイプは、表面に物理的親水処理を行い、初期接着性・増殖性を向上させています。 浮遊細胞タイプは、細胞回収時におけるダメージや損失を最小限におさえることができるノントリートメントタイプです。

ウェル数12 培養面積(cm2)36 材質ポリスチレン 形状平底、フタ付 タイプ接着 滅菌放射線照射済 液量(mL)6.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68405112 MS-12 46870058 MS-80120 細胞培養用マルチプレート スミロン 細胞培養用マルチプレート スミロン 1ケース(50本) 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする