ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの セルカルチャー
細胞培養プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
68405128
品番
MS-12R
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
接着細胞タイプは、表面に物理的親水処理を行い、初期接着性・増殖性を向上させています。 浮遊細胞タイプは、細胞回収時におけるダメージや損失を最小限におさえることができるノントリートメントタイプです。
ウェル数
12
培養面積(cm
2
)
36
材質
ポリスチレン
形状
平底、フタ付
タイプ
浮遊
滅菌
放射線照射済
液量(mL)
6.5