Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの シャーレ/ディッシュ
細胞培養ペトリディッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150枚)
注文コード
68405225
品番
150464
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,650
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
Nunclon Delta処理により、細胞付着性・増殖性を保証された培養用シャーレです。
材質
ポリスチレン
形状
フタ付
タイプ
90mm
滅菌
ガンマ線照射済
培養面積(cm
2
)
56.7
液量(mL)
12.5
注意
※171099は浮遊細胞用につきNunclon Delta処理はされていません。