166508 細胞培養ペトリディッシュ Thermo Fisher Scientific 68405243

細胞培養ペトリディッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(16枚) 注文コード68405243 品番166508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,880
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

Nunclon Delta処理により、細胞付着性・増殖性を保証された培養用シャーレです。

材質ポリスチレン 形状フタ付 タイプスクエア 滅菌ガンマ線照射済 培養面積(cm2)500 液量(mL)135
注意
※171099は浮遊細胞用につきNunclon Delta処理はされていません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68405243 166508 33211376 166508 組織培養ペトリディッシュ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 組織培養ペトリディッシュ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 1箱(4個×4包) 33,980 税込37,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする