Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの シャーレ/ディッシュ
細胞培養ペトリディッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
68405268
品番
171099
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
Nunclon Delta処理により、細胞付着性・増殖性を保証された培養用シャーレです。
材質
ポリスチレン
形状
フタ付
タイプ
35mm
滅菌
ガンマ線照射済
培養面積(cm
2
)
-
液量(mL)
3
注意
※171099は浮遊細胞用につきNunclon Delta処理はされていません。