ファルコン セルカルチャーディッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) 液量(mL)6.0〜7.0 注文コード68405286 品番3652
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,900
この商品は液量・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

イージーグリップです。

材質ポリスチレン 形状フタ付 タイプ60mm 滅菌ガンマ線照射済 培養面積(cm2)21.3 液量(mL)6.0〜7.0
注意
※3037・3653はセンターウェル器官培養用ディッシュです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする