ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの シャーレ/ディッシュ
ファルコン セルカルチャーディッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
68405322
品番
353003
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
イージーグリップです。
材質
ポリスチレン
形状
フタ付
タイプ
100mm
滅菌
ガンマ線照射済
培養面積(cm
2
)
58.1
液量(mL)
16.0〜17.5
注意
※3037・3653はセンターウェル器官培養用ディッシュです。