ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの シャーレ/ディッシュ
ファルコン セルカルチャーディッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
液量(mL)
-
注文コード
68405347
品番
3037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110,800
この商品は
液量・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
イージーグリップです。
材質
ポリスチレン
形状
フタ付
タイプ
60mm
滅菌
ガンマ線照射済
培養面積(cm
2
)
2.9
液量(mL)
-
注意
※3037・3653はセンターウェル器官培養用ディッシュです。