IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の バイオ・食品(菌)関連用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 培養用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の シャーレ/ディッシュ
組織培養用ディッシュ(IWAKI)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(300枚)
注文コード
68405374
品番
3010-060
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
付着性細胞用表面処理済のディッシュです。
材質
ポリスチレン
形状
フタ付
タイプ
60mm
滅菌
放射線照射済
培養面積(cm
2
)
21
液量(mL)
4.2〜6.3