クローニングリング

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10個) 注文コード 68405523 品番 RING-04
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ディッシュやプレート上の培養細胞群の中から目的のコロニーを分離する際に使用するガラス製クローニングリングです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。

材質ガラス 高さ(mm)10 内径(Φmm)2.4 滅菌未、オートクレーブ可能、乾燥滅菌可能 外径(Φmm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68405548
2023-05-09
用途:
培養細胞のクローニング
岡山理科大学 様 (教育・研究機関)

クローニングには最適な大きさで、シャーレとの密着性にも問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする